Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telefonski ormarić IB INOX Nadžbukno 255mm 340mm 110mm Inoks IP44 TELEKOM

Šifra: 2720056

EAN: 3838629019366

IB

TELEKOM N/O

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IB INOX
Način montaže
Nadžbukno
Širina (mm)
255
Visina (mm)
340
Dubina (mm)
110
Materijal
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije