Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 32U 19'' 800mm 1527mm 800mm metal IP20

Šifra: 2770216

EAN: 8697613230676

LEGRAND

EVO32U8080

No product image

Komunikacijski RACK ormar Legrand Evoline EVO 32U 800X800 DGD 1000 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
32U
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
1527
Dubina (mm)
800
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije