Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 21U KOVINSKA VRATA zidna 19'' 600mm 1005mm 500mm metal IP55 RAL 7035

Šifra: 2851680

EAN: 3700575973132

GIGAMEDIA

COF21U500IP55P - GGM COF21U500IP55P

No product image

19' IPBOX 21U prof 500 mm trdna vratna škatla - siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1005
Dubina (mm)
500
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Boja
RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije