Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar MONEL PRO Podžbukno stambena 406mm 365mm 120mm čelik BIJ RAL9016

Šifra: 1214700

EAN: 3838629029372

MONEL PRO

004095 - STK4035-12

No product image

Podometna telekomunikacijska stanovanjska omarica je zaradi njene majhne globine (120mm), funkcionalne uporabe in estetskega videza primerna predvsem za stanovanjska in hišna poslopja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MONEL PRO
Način montaže
Podžbukno
Vrsta
stambena
Širina (mm)
406
Visina (mm)
365
Dubina (mm)
120
Materijal
Čelik
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije