Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ABB OT100F3C 1-0-2 -A 3P

Šifra: 2852293

EAN: 6417019391397

ABB

1SCA105008R1001 - OT100F3C

No product image

Preklopni prekidač serije OT s nazivnom strujom 100 A, 3 puna, bez poluge za uključivanje/isključivanje, montaža na montažnu ploču

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
-
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
750
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
37
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
-
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, uz priključivanje
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Blokirajuće
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
-
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
750
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
100
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
-
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
2,5
Preklopna snaga na 400 V (kW)
37
Boja pričvrsnih elemenata
Črna
Broj prekidača
1
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
80
Stupanj zaštite (NEMA)
1
S predmontiranim kablovima
-
Širina u modularnim razmacima
-
Dubina (mm)
86
Visina (mm)
100
Širina (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije