Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka ABB OT40FT3 40A 3P

Šifra: 2852292

EAN: 6417019390802

ABB

1SCA104940R1001 - OT40FT3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna trajna struja Iu (A)
40
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
750
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
11
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ostalo
Blokirajuće
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
od 750 do 750
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
40
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
0,5
Preklopna snaga na 400 V (kW)
11
Broj prekidača
1
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
23
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
Dubina (mm)
52
Visina (mm)
54
Širina (mm)
43

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije