Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka INTERPACT 1-0-2 250A 4P DIN šina

Šifra: 2610775

EAN: 3303430311478

SCHNEIDER ELECTRIC

31147

No product image

Prekidač za ručno prebacivanje izvora INS250 – 4 pola – 250 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
INTERPACT
Nazivna trajna struja Iu (A)
250
Broj polova (P)
4
Vrsta utičnog spoja
DIN letev (letev)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije