Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka LOVATO preklopni "I-0-II" 250A 3P

Šifra: 2607581

EAN: 8013975176160

LOVATO

GE0250E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna trajna struja Iu (A)
250
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
100
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
100
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Da
Prikladno za ugradnju razdjelnika
Da
Prikladno za međuugradnju
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Blokirajuće
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP00
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivni radni napon (V)
400 - 690
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
250
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
100
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
8
Boja pričvrsnih elemenata
Črna
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
180

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije