Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka SCHNEIDER 320A 4P DIN šina

Šifra: 2611423

EAN: 3303430311492

SCHNEIDER ELECTRIC

31149 - LV Power circuit bre

No product image

Prekidač za ručno prebacivanje izvora INS320 – 4 pola – 320 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
320
Broj polova (P)
4
Vrsta utičnog spoja
DIN letev (letev)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao učinski rastavljač
zasn.kot konpakt.loč.
Izvedba kao glavni prekidač
ni kot glavno stikal
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
ni kot serv.vzdrž.st
Izvedba kao sigurnosni prekidač
ni kot varnostno sti
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
ni kot naprava za iz
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Optimalni pogon motora
ni za motorni pogon
Integrirani motorni pogon
ni vgr.motor.pogon
Opcionalni naponski okidač
brez izb.sprost.nape
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Prikladno za pričvršćivanje na pod
primerno za talno pr
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
premerno za vgr.spre
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
ni za vgr.v sredini,
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni za vgr.v distrib.
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Duga rotirajuća ručka
Blokirajuće
Ključavnica
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijačni priklop
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije