Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka SENTRON 125A 3P na vrata CRV/ŽU

Šifra: 1139155

EAN: 4011209403635

SIEMENS

3LD2804-0TK53 - 3LD

No product image

Teretna rastavna sklopka SIEMENS SENTRON nazivne struje 125 A, tropolna, s isključnom/uključnom ručicom crvenožute boje, ugradnja na vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
125
Broj polova (P)
3
Vrsta utičnog spoja
na vrata

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao učinski rastavljač
zasn.kot konpakt.loč.
Izvedba kao glavni prekidač
izvedba kot glavno s
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
zas.kot serv.vzdrž.s
Izvedba kao sigurnosni prekidač
izvedba kot varnost.
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
zasn.kot napr.za izk
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V
37
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
45
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Optimalni pogon motora
ni za motorni pogon
Integrirani motorni pogon
ni vgr.motor.pogon
Opcionalni naponski okidač
brez izb.sprost.nape
Prikladno za pričvršćivanje na pod
ni za talno pritrdit
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
premerno za vgr.spre
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
ni za vgr.v sredini,
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni za vgr.v distrib.
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Blokirajuće
Ključavnica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije