Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Teretna / rastavna sklopka SENTRON 3KD4242-0PE10-0 400A 4P

Šifra: 2871902

EAN: 4001869472942

SIEMENS

3KD4242-0PE10-0 - 3KD42420PE100

No product image

Bremensko stikalo 400 A, velikost 3, 4-polni, sprednji mehanizem delovanja na levi strani,...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
400
Broj polova (P)
4

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Da
Izvedba kao prekidač za održavanje/popravljanje
Da
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
1000
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
200
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
6
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
6
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Opcionalni naponski okidač
Ne
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršićivanje sprijeda, 4 rupe
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda, centralno
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Duga rotirajuća ručka
Blokirajuće
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Ploščata vtična povezava
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP00
Verzija kao prekidač za vožnju unazad
Ne
Nazivna trajna struja na AC-21, 400 V (A)
400
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
13
Preklopna snaga na 400 V (kW)
220
Boja pričvrsnih elemenata
siva
Broj prekidača
1
Nazivna trajna struja na AC-23, 400 V (A)
400
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije