Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat DEVIreg 330 s podnim senzorom 16A 230V -10+10ST.C

Šifra: 1064571

EAN: 5703466209219

DEVI

140F1070 - DEVIreg™ 330

No product image

Termostat DEVIreg 330 ugradnja na DIN šinu, s podnim tipkalom za upotrebu s grijaćim prostirkama i kabelima, područje postavki temperature od –10 do +10 °C.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIreg
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
-10+10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije