Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat za ormar CLIMASYS elektronski s vlagom -40-80ST.C Prekidni kontakt

Šifra: 2626333

EAN: 3606480152597

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOHYT230VID

No product image

Climasys CC - elektronički higroterm - 200 do 240 V - temp. -40 do 80 °C - Hr 20 do 80%

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Podešavanje raspona temperature (ST.C)
-40-80
Izvođenje funkcije prebacivanja
Prekidni kontakt

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža stezaljkom
Nazivni napon (V)
240
S digitalnim zaslonom
Da
S higrostatom
Da
Nazivna struja In (A)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije