Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostat za ormar CLIMASYS grijač, CRV 0-60ST.C Otvoreni kontakt (NC)

Šifra: 1182163

EAN: 3606480152498

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOTHC

No product image

Climasys CC – jednostavni termostat 250 V – opseg temperature 0 do 60 °C – NC – °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Podešavanje raspona temperature (ST.C)
0-60
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt (NC)

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Montaža vijcima
Nazivni napon (V)
250
S digitalnim zaslonom
Ne
S higrostatom
Ne
Nazivna struja In (A)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije