Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka - komplet HARMONY LED ZEL Okruglo Plosnato sjajan nema funkcije prespa 1NO 1NC 240VAC

Šifra: 1107080

EAN: 3389110892130

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BW33M5

No product image

Zelena podžbukna komp. svjetl. tipka O 22 povratna opruga 1 NO + 1 NC, 220 do 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Zelena
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
Plosnato
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon svjetiljke (V)
240

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
Da
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
4X

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije