Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka LIVINGLIGHT SRE Razni simboli indikator 1M

Šifra: 1166752

EAN: 8012199433103

LEGRAND

NT4911

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LIVINGLIGHT
Boja
Srebrna
Utisak/oznaka
Razni simboli
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
Indikator
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Sklopka/tipkalo
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Izvedba
Tipkalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Lakirano
Izvedba površine
Mat
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
Ne
RAL broj (slično)
7035
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Da
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Otporno na udarce
IK00
Širina (mm)
21,2
Visina (mm)
43,5
Dubina (mm)
9,3
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije