Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje SCHNEIDER GLJIVASTA TIPKA ZA ZAUSTAV. U NUŽDI Otpuštanje okretom 1NO 2NC bez osvjetljenja Ugradbeno IP65

Šifra: 1107006

EAN: 3389110071542

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6AS8349B - *mk

No product image

Crvena tip. O 30 za isključivanje u nuždi O 16 aktivacija na okretanje, 1 NO + 2 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
16,2
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Primjer poklopca (mm)
30
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije