Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo GIGAMEDIA INFRARED S PIKTOGR.12VDC MODRA/ZELENA LED Ugrađena instalacija tipkalo+izmjenično Inoks 1A IP2X 1M

Šifra: 2848074

EAN: 3701537504128

GIGAMEDIA

AXBLI19NONCE - GGM AXBLI19NONCE

No product image

Infracrveni GIGAMEDIA IZLAZNI GUMB s piktogramom uskog pravokutnog oblika s LED indikatorom u plavo/zelenoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
Tipkalo+izmenično
Boja
Nerjaveče jeklo
Izmjerena struja (A)
1
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP2X
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije