Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipkalo SYSTEM Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 2x1-polova BIJ 10A 1M

Šifra: 2733642

EAN: 8011564081109

GEWISS

GW20520

No product image

Prekidač Gewiss System „GORE – DOLJE“, za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, 2x jednopolni radni (NO) kontakt, ugradbene širine 1M, sa simbolom „tipkalo“, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
2x1-polno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije