Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač Dymo D1 19mm 7m CRN/BIJ

Šifra: 1011224

EAN: 5411313452137

Dymo

S0720830 - 45803

No product image

TRAKA DYMO D1 19 mm x 7 m, CRNA NA BIJELOJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Dymo
Širina (mm)
19
Dužina (m)
7
Boja
crna na bjeli

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije