Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač Dymo TRAK RHINO VINIL 19MM/5,5 B18445 19mm 5,5m CRN/BIJ

Šifra: 1172365

EAN: 0071701184450

Dymo

18445 - TRAK RPRO VNYL 19MM/

No product image

Traka RHINO VINIL 19 mm x 5,5 m crna na bijeloj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Dymo
Širina (mm)
19
Dužina (m)
5,5
Boja
crna na bjeli

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije