Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tuljak za odklopnik ABB YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc 110V 110V

Šifra: 2852343

EAN: 8015644070267

ABB

1SDA104934R1 - YO-C XT5-XT6 F/P 110

No product image

Zavojnica za prekidače XT5... XT6, nazivni naponi 220-240 V AC i 220-250 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
110
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
110

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
110
Izvedeno kao uklopni svitak
Ne
Izvedeno kao zavojnica za otvaranje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije