Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tuljak za odklopnik SCHNEIDER AC 380V

Šifra: 2611832

EAN: 3303430484547

SCHNEIDER ELECTRIC

48454 - LV Power circuit bre

No product image

Otpuštanje napona XF com – 380 do 480 V AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
380

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
380
Izvedeno kao uklopni svitak
Da
Izvedeno kao zavojnica za otvaranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije