Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tuljak za odklopnik SCHNEIDER AC/DC 48V 48V

Šifra: 2611828

EAN: 3303430484509

SCHNEIDER ELECTRIC

48450 - LV Power circuit bre

No product image

Otpuštanje napona XF com - 48 V DC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
48
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
48

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
48
Izvedeno kao uklopni svitak
Da
Izvedeno kao zavojnica za otvaranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije