Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Udarni odvijač MILWAUKEE M18 FID3-0X GEN4 18V 1/4 HEX brez baterije 18V 226Nm 1,7kg 3900o/min 113mm

Šifra: 2847482

EAN: 4058546376581

MILWAUKEE

4933479864

No product image

Udarni odvijač M18FPD3-OX GEN4 bez baterije, 228 Nm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Nazivni napon (V)
18
Maks. okretni moment (Nm)
226
Težina pakiranja baterije (kg)
1,7
Broj okretaja praznog hoda (o/min)
3900
Dužina (mm)
113

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije