Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

11 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1176610, EAN: 3245060776015
LEGRAND
077601

Utičnica za parapetni kanal DLP DLP VIJČANA 2P+E 16A 220V IP20 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609084, EAN: 3830022079183
ELBA
5011 - AT MOD 2M BE

Utičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD 16A 230V 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789529, EAN: 3838629736041
ELBA
1950

Utičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 2,1A; dvojna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807402, EAN: 3838629767991
ELBA
1940

Utičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD USB VTIČNICA 3,0A;30W A+C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2805519, EAN: 4012197255787
Obo Bettermann
6120103 - STD-D3S RW2

Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW2, dvojna 33° Kanal za ugradnju uređaja Rapid 45 16A 250V z zaščito otrok 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2808882, EAN: 4012197256005
Obo Bettermann
6120109 - STD-D3S SRO2

Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S SRO2 33° Kanal za ugradnju uređaja 16A 250V z zaščito otrok 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803980, EAN: 4012197256173
Obo Bettermann
6120123 - STD-D3S RW3

Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S RW3 33° Kanal za ugradnju uređaja 16A 250V sa zaštitom 3M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743038, EAN: 4012195914990
Obo Bettermann
6288569 - 71GD8-2

Kutija za parapetni kanal Obo Bettermann 71GD8-2 1M Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1144534, EAN: 3245060109226
LEGRAND
010922

Okvir utičnice parapet. kanala MOSAIC 85mm 2M DLP Čista bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1059804, EAN: 3830022071668
ELBA
3010M - POKROV VTIČNICE 2M

Okvir utičnice parapet. kanala Elba AT-MOD 90mm 2M Samostojeće Plastika SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2694775, EAN: 3830022079176
ELBA
2361

Okvir utičnice parapet. kanala Elba AT OKVIR MODULA 6M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije