Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna utičnica ACTI9 zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina z indikacijo

Šifra: 2777875

EAN: 3606480097799

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15035

No product image

DIN utičn. iPC-2P+E, 16 A, 250 V AC-VDE 0620, std. nem., ind. sv. za pris. nap.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230
Izmjerena struja (A)
16
Vrsta napona
AC
Izvedba
DIN šina
S kontrolnim svjetlima
z indikacijo

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
S većom zaštitom od dodira
Ne
Širina u modularnim razmacima
2,5
Ugradbena dubina (mm)
63
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštitni kontakt
Stezaljke za uzemljenje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije