Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2736008, EAN: 3607640368087
THORN
96272711

Ugradna svjetiljka OMEGA ECO T5 HF L840 S SIJALKAMI 4x 14W 4000K 3475lm G5 EVG BIJ 597x597mm IP20 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2857071, EAN: 8445386873107
LEDS-C4
PX-0756-NEG

Ugradna svjetiljka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 465lm CRN kvadratna 90x90x72mm Ugradbeno IK10 IP65 100-277V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2857070, EAN: 8445386873114
LEDS-C4
PX-0756-GRI

Ugradna svjetiljka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 465lm SIV kvadratna 90x90x72mm Ugradbeno IK10 IP65 56°

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2857069, EAN: 8445386873121
LEDS-C4
PX-0756-BLA

Ugradna svjetiljka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 465lm BIJ kvadratna Ugradbeno 90x90x72mm IK10 IP65 56°

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije