Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar POWERLOGIC 30A AC 70mm 83mm sa označenjem skale 0-30A DIN letva 4M

Šifra: 2611208

EAN: 3303430160298

SCHNEIDER ELECTRIC

16029

No product image

Modularni analogni ampermetar iAMP – 0 do 30 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (A)
30
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
70
Visina (mm)
83
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Označitev skale

Ostali podaci ili svojstva

Snaga gubitka (W)
1,1
Priključak transformatora
Ne
Ljestvica nadstruje
Ne
Potvrđeno
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
1,5
Širina u modularnim razmacima
4
Maks. otklon kazaljke (st.)
90
Mjerni sustav
Meko željezo
Indikator djelovanja
Ne
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije