Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar POWERLOGIC od 10 do 5000A AC 36mm 87mm 5000A

Šifra: 2611191

EAN: 3303430152095

SCHNEIDER ELECTRIC

15209 - Power metering & MV

No product image

Modularni digitalni ampermetar iAMP – 230 V – 5 do 5000 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (A)
od 10 do 5000
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
36
Visina (mm)
87
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
5000

Ostali podaci ili svojstva

Snaga gubitka (W)
5
Priključak transformatora
Da
Ljestvica nadstruje
Ne
Potvrđeno
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
1,5
Širina u modularnim razmacima
2
Mjerni sustav
Digitalno
Indikator djelovanja
brez indikatorja del
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije