Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar SCHNEIDER od 0 do 10A AC 36mm 87mm 10A

Šifra: 2611189

EAN: 3303430152026

SCHNEIDER ELECTRIC

15202 - Power metering & MV

No product image

Modularni digitalni voltmetar iAMP – 230 V – 0 do 10 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Mjerno područje (A)
od 0 do 10
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
36
Visina (mm)
87
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
10

Ostali podaci ili svojstva

Snaga gubitka (W)
5
Priključak transformatora
Ne
Ljestvica nadstruje
Ne
Potvrđeno
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
1,5
Širina u modularnim razmacima
2
Mjerni sustav
Digitalno
Indikator djelovanja
Ne
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije