Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT BALA LED se ne može zamijeniti 5,2W 3000K 490lm LED driver DIMM BIJ 60st. fi 57mm IP65 A++

Šifra: 2763417

EAN: 8435381498092

LEDS-C4

TC-0440-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT BALA, okrugao, promjera 82 mm s izrezom fi 57 mm, snage 5,2 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 490 lumena, kut osvjetljenja od 60°, bijele boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
5,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
490
Upravljački uređaj
LED driver DIMM
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Ugradbeni promjer (mm)
fi 57
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
5,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije