Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT EASY LED 4,6W 3000K 580lm LED driver BIJ IP23 100-240V 80-89 (razred 1B) F fi120x23mm

Šifra: 2715097

EAN: 8435381448936

LEDS-C4

TC-0146-BLA

No product image

Ugradbeni panel LED FORLIGHT EASY LED, snage 4,6 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 580 lumena, LED driver, bijele boje, okrugla, promjera 120 mm, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4,6
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
580
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
F
Dimenzije
fi120x23

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
4,6
Dužina
fi 120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije