Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT EASY LED se ne može zamijeniti 4,6W 4000K 580lm LED driver BIJ IP54 100-240V E 120x120mm

Šifra: 2715104

EAN: 8435381449001

LEDS-C4

TC-0153-BLA

No product image

Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 4,6 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 580 lumena, LED driver, bijele boje, kvadratna, promjera 120 x 120 mm, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4,6
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
580
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
120x120

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
4,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije