Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED se ne može zamijeniti 9,6W 3000/4000/6000K 1610lm LED driver uključen BIJ fi 90-110mm IP23

Šifra: 2800413

EAN: 8445386117690

LEDS-C4

TC-0082-BLA

No product image

Ugrađeni LED panel ELEMENT CCT3 LED ima snagu od 9,6 W, temperaturu svjetlosti od 3000/4000/6000K, svjetlosni tok od 816 lumena, bijele je boje, okruglog oblika promjera 120 mm, s ugrađenim izrezom od 90-110 mm, ima IP23 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
9,6
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1610
Upravljački uređaj
LED driver uključen
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 90-110
Vrsta zaštite (IP)
IP23

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Snaga svjetiljke
9,6
Dužina
fi 120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije