Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT SOUND PLUS gibljiv LED zamjenjiv 1x 50W GU10 BIJ 30st. fi 75mm IP23 230V A-A++

Šifra: 2715070

EAN: 8435381443740

LEDS-C4

TC-0135-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT SOUND, pomični, okrugao, promjera fi 81 mm, u koji se može postaviti jedna žarulja maks. snage 50 W s grlom GU 10 i naponom 230 V, bijele boje sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
30
Ugradbeni promjer (mm)
fi 75
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije