Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G2 LED19/830 D200 RD EU LED se ne može zamijeniti 22W 3000K 1900lm LED driver BIJ fi 200mm IP20

Šifra: 2776391

EAN: 8718699679439

PHILIPS

929002220632

No product image

Tanki ugradbeni panel LEDINAIRE DN065B, okrugao, promjera 225 mm, snage 22 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 1900 lumena, bijele boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
22
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1900
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 200
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
22
Dužina
fi 225

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije