Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDVANCE DL ALU DN 150 LED se ne može zamijeniti 14W 3000K 1350lm LED driver BIJ 120 IP20 330mA 80-89 (razred 1B) FI 160mm

Šifra: 2807511

EAN: 4058075091450

OSRAM-Ledvance

091450

No product image

Ugrađeni panel LEDVANCE DL ALU DN 150 ima snagu od 14W, bijelu boju svjetla 4000K, svjetlosni tok 1260 lumena, LED drajver, bijele je boje, okruglog oblika, promjera 160 mm i ima IP44/IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
14
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1350
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
120
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna struja (mA)
330
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
FI 160

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Snaga svjetiljke
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije