Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight LEDVANCE DL SLIM ALU DN 180 LED se ne može zamijeniti 17W 3000K 1350lm LED driver BIJ IP20 330mA 80-89 (razred 1B) FI 180mm

Šifra: 2807318

EAN: 4058075063945

OSRAM-Ledvance

063945

No product image

Ugrađeni LED panel LEDVANCE DL SLIM ALU DN 180 ima snagu od 17W, neutralnu bijelu boju svjetla 4000K, svjetlosni tok 1400 lumena, LED drajver, bijele je boje, okruglog oblika, ima promjer od 180 mm i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
17
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1350
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivna struja (mA)
330
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
FI 180

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Dužina
192
Širina
192
Visina/dubina
23
Vanjski promjer
192
Ugradbena dužina
180
Ugradbena širina
180
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK03
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Sa senzorom pokreta
s PIR senzorjem
Maks. snaga sustava
17
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije