Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 12W 3000/4000/6500K 1270lm BIJ 110 fi160mm IP20 220-240V 80-89 (razred 1B) C fi170x25

Šifra: 2868632

EAN: 5391370100076

LED Group

R170LEDCX-01

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
12
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1270
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Ugradbeni promjer (mm)
fi160
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
C
Dimenzije
fi170x25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije