Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS TRIUMPH EXPRESS (8 kosov) LED 4,2/6W 3000/4000/5000/6000K 430/640lm LED driver BIJ 60 65-70mm IP65 80-89 (razred 1B) D fi90x36mm

Šifra: 2854838

EAN: 5391370094238

LED Group

RTEXMP-01 - Triumph Express

No product image

Vgradni downlight ROBUS TRIUMPH ima moč 4,2 ali 6W, možnost nastavitve barve in nastavitev lumen paketa. pri tem je izrez 65-70mm, zaščita je IP65. Prodaja se 8 kosov v kompletu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4,2/6
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
430/640
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Ugradbeni promjer (mm)
65-70
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
D
Dimenzije
fi90x36mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije