Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS ULTIMUM EXPRESS LED se ne može zamijeniti 5/7W 2700/3000/4000/600K 660-820lm LED driver DIMM BIJ 60st. IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2849474

EAN: 5391370090629

LED Group

RULX-01 - Ultimum Express

No product image

Ugradbena svjetiljka ROBUS ULTIMUM EXPRESS LED ima snagu od 5 ili 7W, izbor svijetle boje 2700-6500K i 660-820Im IP65.Je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
5/7
Temperatura boja (K)
2700/3000/4000/600
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
660-820
Upravljački uređaj
LED driver DIMM
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije