Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight SLV HORN 1 QPAR51 1X 50W GU10 crna/mat fi 75mm IP20 230V A++ - E

Šifra: 2722146

EAN: 4024163139649

SLV

112910

No product image

Ugradbeni downlight SLV HORN 1 promjera 85 mm, s ugrađenim jednim grlom GU10 u koje se postavlja žarulja QPAR51 maks. snage 50 W, crne/mat boje, ugradbenog promjera 75 mm i ima zaštitu IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
crna/mat
Ugradbeni promjer (mm)
fi 75
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Steel
Visina/dubina
11,5
Vanjski promjer
8,3
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije