Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight THORNeco AMY VARIO LED se ne može zamijeniti 12W 3000 /3500 / 4000K 1000lm LED driver BIJ fi 150mm IP44

Šifra: 2781496

EAN: 9010299112866

THORN

96632754

No product image

LED downlighter AMY VARIO snage 12 W umjesto 1 x 26 W, svjetlosne jakosti 1000 lumena s prekidačem za odabir temperature boje: 3000/3500/4000 K, dimenzije fi 170 mm – izrez fi 150 mm, bijele boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
12
Temperatura boja (K)
3000 /3500 / 4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 150
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije