Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight THORNeco AMY VARIO LED se ne može zamijeniti 20W 3000 / 3500 / 4000K 2000lm LED driver BIJ fi 200-240mm IP44 80-89 (razred 1B) fi 250mm

Šifra: 2781498

EAN: 9010299112880

THORN

96632756

No product image

LED downlighter AMY VARIO snage 16 W umjesto 2 x 26 W, svjetlosne jakosti 2000 lumena s prekidačem za odabir temperature boje: 3000/3500/4000 K, dimenzije fi 220 mm – izrez fi 200 mm, bijele boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
3000 / 3500 / 4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 200-240
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi 250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije