Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight THORNeco LILY SPOT fleksibilan LED se ne može zamijeniti 9W 4000K 900lm LED driver DIMM BIJ 38st. fi 68mm IP44 >90 A-A++

Šifra: 2781458

EAN: 9010299081001

THORN

96632291

No product image

Ugradbeni downlighter THORNeco LILY POMIČAN LED snage 9 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, CRI >90, svjetlosne jakosti 900 lumena, dimenzije fi 82 mm - izrez fi 68 mm, kut osvjetljenja od 38 st., prsten bijele boje, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
9
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
900
Upravljački uređaj
LED driver DIMM
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
38
Ugradbeni promjer (mm)
fi 68
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Indeks boje CRI
>90
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije