Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight THORNeco ZOE VARIO LED se ne može zamijeniti 9W 3000/3500/4000K 700lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ Vrlo široki snop >80°st. fi 130mm IP44 80-89 (raz

Šifra: 2781471

EAN: 9010299127822

THORN

96632685

No product image

Ugradbena tanka svjetiljka ZOE VARIO LED, snage 9 W, svjetlosne jakosti 700 lumena, prekidač za odabir boje svjetlosti 3000 K, 3500 K ili 4000 K, dimenzije fi 145 mm – izrez fi 130 mm, bijele boje, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
9
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
700
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Ugradbeni promjer (mm)
fi 130
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi 145

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina
26
Vanjski promjer
145
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK02
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za montažu na zi
Ne
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava
9
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije