Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight THORNeco ZOE VARIOFLEX LED se ne može zamijeniti 3/5/6,5W 3000/3500/4000K 330/550/700lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ Vrlo široki snop >80°st. IP44 2

Šifra: 2853145

EAN: 5063016729018

THORN

96637118

No product image

Ugradbena tanka svjetiljka ZOE VARIO LED ima snagu od 9W, svjetlosni tok od 700 lumena, prekidač za odabir boje svjetlosti 3000K, 3500K ili 4000K, ima dimenzije fi 145mm - izrez fi 130mm, bijela je i ima IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
3/5/6,5
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
330/550/700
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi 146x27

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Čelik
Materijal poklopca
Plastika, strukturirana
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina
27
Vanjski promjer
181
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK03
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava
6,5
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije