Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar SENTRON 7KM42111BA003AA0

Šifra: 2874018

EAN: 4011209893467

SIEMENS

7KM4211-1BA00-3AA0 - 7KM42111BA003AA0

No product image

SENTRON 7KM PAC4200 naprava za nadzor moči, sprednja namestitev, 500/289 V, 5 A, ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Da
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
82
Broj digitalnih ulaza
2
Broj digitalnih izlaza
2
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 289 do 289
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 500 do 500
Opskrbni napon pri DC (V)
od 22 do 65
Broj ulaza za mjerenje napona
3
Broj ulaza za mjerenje struje
3
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Da
S firmware potpisom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije