Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar SENTRON 7KM9200-0AD00-0AA0

Šifra: 2872506

EAN: 4001869547589

SIEMENS

7KM9200-0AD00-0AA0 - 7KM92000AD000AA0

No product image

Razširitveni modul I(N), I(Diff), analogni, merjenje vodnikov N, preostali tok, merjenje...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Ne
Mjerač jalove snage
Ne
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Ne
Brojač impulsa
Ne
Voltmetar
Ne
Mjerni uređaj djelotvornosti
Ne
Širina (mm)
43
Visina (mm)
63
Dubina (mm)
34

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije